キッチンボックス

キッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベル

たっぷり入る密封保存容器です。
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。

材質本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム形状角型機能ロック機能・目盛り電子レンジ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58609008F-30・Ag2411185283295.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58609017NF-40・Ag27317186438011.6
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
58609026NF-45・Ag273247104538017
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58609035NF-50・Ag30614493543212.4
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58609051NF-55・Ag306247121843222.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
58609121F-20・Ag2041023882733.2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
58609130F-25・Ag2161445293075.7
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
58609139F-35・Ag2411916703299.8
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
58609148NF-65・Ag355253147047130
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
58609157S-60・Ag2162396493079.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする