黄銅製C型ユニオン

黄銅製C型ユニオン - アオイ黄銅製C型ユニオン - アオイ

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607337BWC-061431748.84(HEX)14
1,532
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607371BWC-041371748.83(HEX)14
1,584
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607407BWC-062561850.84(HEX)14
1,677
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607425BWC-042601850.83(HEX)14
1,690
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607477BWC-0816618.551.85(HEX)15.87
1,901
1,398
1,538(税込)
20日以内出荷
返品不可
58607486BWC-0825918.551.86(HEX)15.87
1,901
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607529BWC-0636418.551.84(HEX)14
1,980
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607547BWC-0838320.555.86(HEX)15.87
2,007
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607590BWC-1029021.557.87(HEX)19
2,205
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607599BWC-1039621.557.88(HEX)19
2,205
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607626BWC-10413723.561.88(HEX)19
2,825
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607651BWC-12213623.567.27(HEX)22
2,957
2,098
2,308(税込)
102日以内出荷
返品不可
58607660BWC-12313623.567.29(HEX)22
2,957
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607696BWC-12415623.567.210(HEX)22
3,208
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする