黄銅製T型ユニオン

黄銅製T型ユニオン - アオイ黄銅製T型ユニオン - アオイ

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607450BWT-0406219.553.8(HEX)1415.4
1,782
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607459BWT-0605919.553.8(HEX)1415.4
1,809
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607468BWT-080742156.8(HEX)15.8716.4
1,848
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607520BWT-1001152360.8(HEX)1917.4
1,980
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607687BWT-1201742570.2(HEX)2222.1
2,970
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする