黄銅製両口エルボユニオン

黄銅製両口エルボユニオン - アオイ黄銅製両口エルボユニオン - アオイ

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607030BWF-0604119.526.9(HEX)1415.4
1,149
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607179BWF-0404419.526.9(HEX)1415.4
1,307
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607258BWF-080522128.4(HEX)15.8716.4
1,426
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607319BWF-100802330.4(HEX)1917.4
1,518
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607565BWF-1201232535.1(HEX)2222.1
2,112
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする