audio-technica
ワイヤレスイヤホン
いつでも自分だけの静寂空間を創出できるノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾワイヤレスで高音質が聴けるLDACコーデックに対応した完全ワイヤレスイヤホン。
充電時間
イヤホン:1.5時間
充電ケース:3.0時間(USB充電時) 5.0時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間
最大6.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングON時)
最大7.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)
最大20.0時間
(充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングON時)
最大24.0時間
(充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)
付属品
30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ソフトイヤピース(XS,S,M,L)、ノーマルイヤピース(XS,S,M,L)
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠
防滴構造
IPX4(イヤホン本体のみ)
対応コーデック
LDAC、AAC、SBC
内容量
1個
取扱説明書:
(2.57MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58623498
ATH-TWX7 BK
ブラック
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58623507
ATH-TWX7 GY
グレー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58623516
ATH-TWX7 WH
ホワイト
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください