曜日別特売

DN009CL フルフェイスヘルメット

DN009CL フルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN009CL フルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN009CL フルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN009CL フルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN009CL フルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN009CL フルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN009CL フルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-009CL】
クラシックなフォルムに、現代的な機能性を取り入れたネオクラシックフルフェイスヘルメット。
口元とおでこ部分に設けたエアベンチレーションで十分な通気性を確保。
排気口はクラシックな外観を損なわないよう後頭部下部に配置し、デザイン性と機能性を両立させています。
開閉可能なシールドは、ハードコート・UVカット仕様で操作性と見た目のバランスを追求。
さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。
内装は全て取り外して洗えるため、清潔に使用できます。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
クラシックデザインと機能性を両立したネオクラシックフルフェイスヘルメット
口元とおでこ部分に設けたエアベンチレーションで通気性を確保
後頭部下部に配置した排気口がクラシックな外観を損なわず換気をサポート
取り外し可能な3ピース内装は洗濯可能で、清潔に保てる設計
万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
仕様あごひも:Dリングマットブラック規格SG規格標準装備品エアベンチレーション・スピーカーホール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865324861121M
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
5865325761123L
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
5865326661125XL
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする