曜日別特売

DN008OF ADV-Xヘルメット

DN008OF ADV-Xヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-Xヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-Xヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-Xヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-Xヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-Xヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-Xヘルメット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-008OF】
あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。
空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。
オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。
側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。
さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。
オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。
ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット
空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減
口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮
側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整
ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
仕様あごひも:Dリングマットブラック規格SG規格標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865322161110M
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5865323061112L
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5865323961114XL
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする