DN007PJ ジェットヘルメット

DN007PJ ジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJ ジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJ ジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJ ジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJ ジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJ ジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJ ジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJ ジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-007PJ】
カスタムバイクやビンテージバイクにマッチする、洗練されたシンプルなデザインのジェットヘルメット。
軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減し、街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。
シールドは顔の形に合わせて2段階で調整でき、湾曲しながらもクリアな視界を確保。
前頭部の3点ホックを使えば、お手持ちのバイザーやバブルシールドも簡単に取り付け可能です。
後頭部には、ゴーグルのベルトをしっかり固定できるスナップボタンバンドを装備。
内装はチーク・センターで分割されており、すべて取り外して洗濯可能。いつでも清潔に保てます。
さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
カスタムバイクやビンテージバイクにマッチするジェットヘルメット
軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減。街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート
シールドは2段階で調整可能。顔の形にフィットしクリアな視界を確保
お手持ちのバイザーやバブルシールドが装着可能。ゴーグルベルトの固定用スナップバンド装備
万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品シールド・スピーカーホール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865316061082マットブラックM
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
5865316961088マットブラックL
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
5865317861092マットブラックXL
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
5865318761099ホワイトM
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
5865319661100ホワイトL
10,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
5865320561103ホワイトXL
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする