曜日別特売

コの字溶接取っ手

コの字溶接取っ手 - FSC藤原産業コの字溶接取っ手 - FSC藤原産業
(2件のレビュー)

鋼材に溶接して使用する取っ手です

材質SS400質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)105×60内容量1セット(10個)
注意
※寸法は、多少の誤差があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58651017KJT13
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 取っ手取り付け時
製造業

溶接ビードの乗りがよく、現場作業で助かりました。強度も十分で、手製扉の取っ手として安心して使えます。ストックしておくと何かと便利な部材です。

2025-09-22
用途: 現場作業
製造業

安価ですが作りはしっかりしています。この品質なら非常にコスパが高いと思います。まとめて購入しておくと便利だと思いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする