曜日別特売

ポータブルラジカセ

ポータブルラジカセ - HACポータブルラジカセ - HACポータブルラジカセ - HACポータブルラジカセ - HACポータブルラジカセ - HACポータブルラジカセ - HAC

ラジカセであのころの音楽をもう一度♪AM/FMラジオでニュースや音楽を楽しみ、カセットでお気に入りの曲を再生できます。有線イヤホン付きだから、音の出せない場所でもお楽しみいただけます。
乾電池式でコンセントを探す必要がなく、防災準備品にもオススメ。さらにベルトフック付きで持ち運びも簡単。運動時やアウトドアにも最適です。

セット内容本体、イヤホン(コード長1.1m)材質本体:ABS・PMMA・鉄、イヤホン:ABS・PVC質量(g)150連続使用時間(時間)60プラグ【イヤホンジャック】3.5mmミニプラグ使用電池単3電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.5×12インピーダンス(Ω)32受信局【ラジオ】AM:522-1620kHz 、FM:76-108MHz最大出力(mW)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652986HAC-4531A
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする