DN010BT システムヘルメット

DN010BT システムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN010BT システムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN010BT システムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN010BT システムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN010BT システムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN010BT システムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN010BT システムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN010BT システムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-010BT】
空力を考慮したスポーティなフルフェイス形状に、フリップアップ機能やインナーバイザーを搭載した高性能ヘルメット。
顎部のロックを解除することでジェット形状に変形可能。開いた状態をしっかり固定できるロック付き。
インナーバイザーは、位置を調整できるレバーを装備し、顔の形や日光によって自在に調整可能です。
口元と上部のインテークによるエアベンチレーションで、フリップアップ時やインナーバイザー使用時でも通気性を確保。
ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りをしっかり防止します。
内装は左右一体型の2ピース構造で、救助時に素早く取り外せるエマージェンシーリリース用プルタブを装備。
すべて取り外して洗えるため、清潔に使用できます。
さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
スポーティなフルフェイス形状に、フリップアップ機能とインナーバイザーを搭載した多機能モデル
フリップアップ機能は、開いた状態をしっかり固定できるロック付き
インナーバイザーは、位置を調整できるレバーを装備。顔の形や日光によって自在に調整可能
口元と上部のベンチレーション+ピンロック社製曇り止めシートで、通気性と視界を確保
洗える内装と緊急時に外せるプルタブを設置。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー・スピーカーホール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865327561129マットブラックM
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
5865329161131マットブラックL
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
5865330061134マットブラックXL
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
5865330961138ホワイトM
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
5865331861145ホワイトL
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
5865332761154ホワイトXL
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする