曜日別特売

PD対応カーチャージャー

PD対応カーチャージャー - センチュリー

シガーライターソケットに差し込んで使えるPD対応カーチャージャーです。Type-CポートとUSB-Aポートの合計2ポートの出力が可能です。
2台同時充電も可能。Type-Cポートは最大18W、USB Aポートは最大12W、合計最大30Wの出力が可能です。

セット内容本体、取扱説明書/保証書材質PC質量(g)約285入力DC12-24V本体サイズ(mm)幅33×高さ76×奥行33使用環境温度(℃)5~35内容量1台
注意
※充電用ケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652846FCC18PD-N
オープン
1,408
1,549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする