スミスリン乳剤「SES」

スミスリン乳剤「SES」 - 住化エンバイロメンタルサイエンス

低臭性 VOC対策

成分フェノトリン 10.0%容量(L)1(×10)効能衛生害虫の防除対象ハエ、蚊、ゴキブリ、トコジラミ、ノミ、イエダニ使用量噴霧:1m2当たり、(ハエ・蚊)直接噴霧 50~100倍液:50mL/残留噴霧10~20倍液:50mL、(ゴキブリ)直接噴霧 40~50倍液:50mL/残留噴霧10~20倍液:50mL、(トコジラミ・ノミ・イエダニ)直接噴霧 40~50倍液:50mL/残留噴霧10~20倍液:50mL、(蚊成虫)屋外 50~100倍液:20mL剤形水性乳剤医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(1L)
注意
※本剤は業務用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58658437-
13,350
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする