住化エンバイロメンタルサイエンス
タフガードネット 2m幅×50m
工場防虫対策用防虫ネット
樹脂製防虫ネット
長期持続(徐放性)
メッシュサイズ1mm×1mm(20メッシュ)
成分
ピレスロイド系化合物
使用方法
ユスリカ、チョウバエ等の飛翔性害虫の発生、侵入場所にカットして設置する。
材質
ポリエチレン
色
青
容量
2m×50m/本
織り方
平織り
対象
飛翔性害虫
剤形
防虫ネット
生地目付
300 デニール
メッシュ(mm)
1.0×1.0 (20 メッシュ)
内容量
1個
注意
※本剤は業務用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58658595
-
オープン
¥
49,800
¥
54,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100