住化エンバイロメンタルサイエンス
タフガードネット 1m幅×50m
工場防虫対策用防虫ネット
樹脂製防虫ネット
長期持続(徐放性)
メッシュサイズ1mm×1mm(20メッシュ)
成分
ピレスロイド系化合物
使用方法
ユスリカ、チョウバエ等の飛翔性害虫の発生、侵入場所にカットして設置する。
材質
ポリエチレン
色
青
容量
1m×50m/本
織り方
平織り
対象
飛翔性害虫
剤形
防虫ネット
生地目付
300 デニール
メッシュ(mm)
1.0×1.0 (20 メッシュ)
内容量
1本
注意
※本剤は業務用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58658586
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください