窓・網戸クロス

窓・網戸クロス - アズマ工業窓・網戸クロス - アズマ工業窓・網戸クロス - アズマ工業窓・網戸クロス - アズマ工業

表面:ブラシ繊維+マイクロファイバー
洗剤を使わず汚れを落とすクロスです。ブラシ繊維が網戸の目にも入り込み、汚れをかきだします。マイクロファイバーが汚れをきれいに拭き取ります。
裏面:マイクロファイバー
極細繊維を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。また吸水性に優れているので、水分をしっかり拭きとります。
極細繊維

用途網戸掃除・窓掃除材質ポリエステル・ナイロン質量(g)55幅(cm)32奥行き(cm)22内容量1個
注意
※破損している網戸(穴・傷)や、たるんでいる網戸には、状態が悪化する恐れがあるため使用しないでください。
※ワイパーの種類によっては取り付けられないものもございます。
※ 取り付け可能ヘッドサイズ:幅約29cmまで、奥行約10cmまで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652749WD584
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする