TSオリジナル(高翔産業)
ワンタッチローラー ブルーライン<HG>輝
プライマー・防水材からトップコートまですべて対応!
幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合
一般・多用途
材質
ポリエステル
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
芯径(mm)
42
溶剤
強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58659180
111-58
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
58659189
111-60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください