曜日別特売

LEDユニットフラット形ランプタイプ

LEDユニットフラット形ランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)内容量1台
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
定格光束(Lm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
取付
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58707331DSL-5586FBG天井付・壁付兼用5896445
16,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707340DSL-5586FWG天井付・壁付兼用5946470
16,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707349DSL-5587FBG天井付・壁付兼用794.28660
17,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707358DSL-5587FWG天井付・壁付兼用71008700
17,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707367DSL-5588FBGダクト取付専用5896445
16,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707376DSL-5588FWGダクト取付専用5946470
16,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707385DSL-5589FBGダクト取付専用794.28660
17,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707401DSL-5589FWGダクト取付専用71008700
17,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする