es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手エルボユニオン - アオイ

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58686857ESIL-0604-1618.59712
2,340
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686927ESIL-0604-2618.511712
2,410
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686945ESIL-0425-14179612
2,600
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686979ESIL-0604-3618.512712
2,660
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686988ESIL-0805-2821117.514
2,660
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686997ESIL-0806-2821117.514
2,660
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687128ESIL-0805-182197.514
2,730
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687137ESIL-0806-182197.514
2,730
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687146ESIL-0805-3821127.514
2,880
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687155ESIL-0806-3821127.514
2,880
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687171ESIL-0425-241711612
2,900
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687286ESIL-1065-3102412817
3,710
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687295ESIL-1075-3102412817
3,710
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687311ESIL-1008-3102412817
3,710
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687320ESIL-1065-2102411817
3,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687329ESIL-1075-2102411817
3,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687338ESIL-1008-2102411817
3,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687347ESIL-1208-21227119.519
3,810
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687356ESIL-1208-31227129.519
3,810
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687365ESIL-1209-21227119.519
3,810
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687381ESIL-1209-31227129.519
3,810
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687390ESIL-1210-21227119.519
3,810
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687399ESIL-1210-31227129.519
3,810
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687530ESIL-1065-4102415817
4,330
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687539ESIL-1075-4102415817
4,330
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687548ESIL-1008-4102415817
4,330
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687575ESIL-1208-41227159.519
4,430
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687591ESIL-1209-41227159.519
4,430
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687600ESIL-1210-41227159.519
4,430
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする