SMC
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551
・D-M9□-551:UL/CSA認証
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
UL/CSA認証
ランプ色
【インジケーター】1色
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.33MB)
カタログ(0.33MB)
注意
※手配/梱包形態は、オートスイッチ単独になります。アクチュエータ型式上での同時手配、同梱出荷はできません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
出力方式
リード線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58682840
D-M9BVSAPC-551
縦方向取出し
直流2線式
0.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682849
D-M9NVSAPC-551
縦方向取出し
直流3線式NPN出力
0.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682858
D-M9PVSAPC-551
縦方向取出し
直流3線式PNT出力
0.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682867
D-M9BVSDPC-551
縦方向取出し
直流2線式
0.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682876
D-M9NVSDPC-551
縦方向取出し
直流3線式NPN出力
0.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682885
D-M9PVSDPC-551
縦方向取出し
直流3線式PNT出力
0.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682901
D-M9BVL-551
縦方向取出し
直流2線式
3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682910
D-M9NVL-551
縦方向取出し
直流3線式NPN出力
3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682919
D-M9PVL-551
縦方向取出し
直流3線式PNT出力
3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682928
D-M9B-551
軸方法取出し
直流2線式
0.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682937
D-M9BSAPC-551
軸方法取出し
直流2線式
0.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682946
D-M9BSDPC-551
軸方法取出し
直流2線式
0.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682955
D-M9NSAPC-551
軸方法取出し
直流3線式NPN出力
0.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682971
D-M9PSAPC-551
軸方法取出し
直流3線式PNT出力
0.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682980
D-M9NSDPC-551
軸方法取出し
直流3線式NPN出力
0.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682989
D-M9PSDPC-551
軸方法取出し
直流3線式PNT出力
0.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58682998
D-M9N-551
軸方法取出し
直流3線式NPN出力
0.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58683007
D-M9P-551
軸方法取出し
直流3線式PNT出力
0.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58683016
D-M9BL-551
軸方法取出し
直流2線式
3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58683025
D-M9BV-551
縦方向取出し
直流2線式
0.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58683041
D-M9NV-551
縦方向取出し
直流3線式NPN出力
0.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58683050
D-M9PV-551
縦方向取出し
直流3線式PNT出力
0.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58683059
D-M9NL-551
軸方法取出し
直流3線式NPN出力
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58683068
D-M9PL-551
軸方法取出し
直流3線式PNT出力
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください