タンガロイ
ダブルクランプバイト C-ATEON-CHP
その他
【DCONMS】63、【DMIN】190、【LF】130、【MIID_2】6V-TOMG2506 、【RE】0.8、【SS】C6、【WF】0
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
6C-TOMG2506
CSP
TRUE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58677170
C6ATEON00130-25-CHP
¥
120,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください