剛剣 窯業サイディングボード用チップソー

剛剣 窯業サイディングボード用チップソー - EARTH MAN剛剣 窯業サイディングボード用チップソー - EARTH MAN剛剣 窯業サイディングボード用チップソー - EARTH MAN剛剣 窯業サイディングボード用チップソー - EARTH MAN

薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
静音・制振レーザースリット付

用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード仕様コードレス対応刃厚(mm)1.4穴径(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5870939718100
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
5870940620125
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする