SUGICO(スギコ)
EC180 排水トラップ(排水プレート付)
仕様
オーバーフローなし
その他
【封水深】50mm
材質
本体、ゴミカゴ:PP/SUS304
排水
G2
直径×高さ(mm)
180×200.3
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58718558
TO-299H
¥6,140
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください