Meltec(大自工業)
バッテリー充電器
電圧が高い(約16V)から満充電できる
農機・船舶・獣よけに最適な充電器
表示
充電:LED表示
保護機能
ヒューズにて出力を停止します
充電方式
準定電圧充電方式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
定格出力
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヒューズ容量(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58710526
RC-5
約3.7
電源コード 約1.5/充電コード 約1.5
DC12V/6A MAX30A
約183×170×143
充電用10/セルブースト用20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58710535
RC-10/
約7.1
電源コード 約1.4/充電コード 約1.4
DC12V/12A DC24V/12A
約235×222×170
充電用20/セルブースト用30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください