丸エム製作所
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱
高強度樹脂複合蝶ボルトです。
耐食性が良い。
カラーマッチングができる。
軽量化ができます。
用途
手回し用ねじに。
色
ライトグレー
材質(ねじ部)
ステンレス/SUS XM7
材質(頭)
特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けは、必ず手で行ってください。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58716440
M4x6
1箱(500本)
6
M4
オープン
¥
23,110
¥
25,421
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716449
M4x8
1箱(500本)
8
M4
オープン
¥
23,170
¥
25,487
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716458
M4x10
1箱(500本)
10
M4
オープン
¥
23,670
¥
26,037
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716467
M4x12
1箱(500本)
12
M4
オープン
¥
23,860
¥
26,246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716476
M4x15
1箱(250本)
15
M4
オープン
¥
12,180
¥
13,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716485
M4x20
1箱(250本)
20
M4
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716501
M4x25
1箱(250本)
25
M4
オープン
¥
12,940
¥
14,234
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716510
M4x30
1箱(250本)
30
M4
オープン
¥
13,340
¥
14,674
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716519
M5x8
1箱(250本)
8
M5
オープン
¥
13,120
¥
14,432
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716528
M5x10
1箱(250本)
10
M5
オープン
¥
13,160
¥
14,476
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716537
M5x12
1箱(250本)
12
M5
オープン
¥
13,450
¥
14,795
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716546
M5x15
1箱(250本)
15
M5
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716555
M5x20
1箱(250本)
20
M5
オープン
¥
14,210
¥
15,631
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716571
M5x25
1箱(200本)
25
M5
オープン
¥
11,830
¥
13,013
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716580
M5x30
1箱(200本)
30
M5
オープン
¥
12,260
¥
13,486
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716589
M5x35
1箱(100本)
35
M5
オープン
¥
6,410
¥
7,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716598
M5x40
1箱(100本)
40
M5
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716607
M6x10
1箱(200本)
10
M6
オープン
¥
13,040
¥
14,344
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716616
M6x12
1箱(200本)
12
M6
オープン
¥
13,080
¥
14,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716625
M6x15
1箱(100本)
15
M6
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716641
M6x20
1箱(100本)
20
M6
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716650
M6x25
1箱(100本)
25
M6
オープン
¥
7,270
¥
7,997
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716659
M6x30
1箱(100本)
30
M6
オープン
¥
7,610
¥
8,371
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716668
M6x35
1箱(100本)
35
M6
オープン
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716677
M6x40
1箱(100本)
40
M6
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください