ホコリやゴミもハイパワー噴射で一気に吹き飛ばせる!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。コンパクト&軽量設計で、狭い隙間はもちろん、車内やベランダなど幅広い場所で活躍します。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。
コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。
モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。
用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルを付属しています。
狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。
エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。
小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。
傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。
通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。
逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。
握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。
使用場所に合わせて風力を8段階に調節できます。
電池残量や風量をひと目で確認できる、デジタル表示付きです。
持ち運びに便利な収納袋が付属しています。
コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。
※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、極細ノズル、大口径噴射ノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、収納袋材質ABS樹脂色ブラック質量(g)250(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])35000~130000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×32.5×125(ノズル除く)風速(m/s)25~60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による風量8段階バッテリーリチウムイオン電池(4000mAh×2本)充電時間5時間 ※使用環境によって変化します。バッテリー容量(Ah)8保証期間1年間連続動作時間10~50分 ※風量によって変化します。作動音(dB)65~95内容量1個