BEST(ベスト)[金物]
2105 儀星蝶番
材質 羽根:黄銅、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:ボールベアリング
用途
軽量室内ドア
厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779537
#2105-102-1
102
102
¥
32,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779546
#2105-102-2
102
102
¥
32,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779555
#2105-102-3
102
102
¥
32,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779571
#2105-127-1
127
127
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779580
#2105-127-2
127
127
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779589
#2105-127-3
127
127
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください