BEST[金物]
2537N ドアチェーン
材質 本体:黄銅、鎖:ステンレス、カバー:レザー(黒)
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
玄関等の出入口
長さ(mm)
25
幅(mm)
145
厚さ(mm)
20
色
黒
内容量
1個
注意
※引戸や内開きドア、両開き扉には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779616
#2537N-88
¥
18,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください