BEST(ベスト)[金物]
282 ガードプレート
材質:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
用途
玄関・勝手口等、円筒錠用
長さ(mm)
180
幅(mm)
26
厚さ(mm)
15
色
ホーニング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777270
#282
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください