BEST(ベスト)[金物]
281 ガードプレート
材質:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
玄関・勝手口等、ケースロック用
長さ(mm)
246
幅(mm)
30
厚さ(mm)
13
色
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777261
#281-1
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください