WIZ'A
草抜き
用途
草抜きをする際に
仕様
引っ掛け穴あり
材質
本体:ステンレス特殊鋼、パイプ:アルミ、グリップ:ポリプロピレン
色
シルバー/ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
柄長さ(mm)
爪数
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58774576
AL-5SA
約139
約330
7
約355×80×84、草抜き部:約2×80×80
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌々日出荷
58774585
AL-5WA
約203
約330
13
約355×150×84、草抜き部:約2×150×80
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
58774601
AL-50SA
約237
約1110
7
約1110×80×85、草抜き部:約2×80×80
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774610
AL-50WA
約303
約1110
13
約1110×150×85、草抜き部:約2×150×80
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください