BEST[金物]
450 床付戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)
付属アンカーボルト:C-850(M8)
付属ネジ:皿木ネジ5.8×38mm
長さ(mm)
36
幅(mm)
36
高さ(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778557
#450-4
クローム
¥2,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778566
#450-8
黒ニッケル
¥2,800
¥
2,598
¥2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください