BEST[金物]
426 円筒戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm
長さ(mm)
16
高さ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778295
#426-2-1
89.5
サテンニッケル
¥1,000
¥
899
¥989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778311
#426-2-3
89.5
古代ブロンズ
¥1,000
¥
899
¥989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778320
#426-45-1
45
サテンニッケル
¥900
¥
819
¥901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778329
#426-45-3
45
古代ブロンズ
¥900
¥
819
¥901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください