曜日別特売

400 フリー戸当り

400 フリー戸当り - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:アルミニウム、ゴム:クロロプレンゴム(白)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×35mm

長さ(mm)20幅(mm)20シルバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777699#400-4545
2,000
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777708#400-8585
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする