カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺

カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺 - ローランド

カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。

対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当内容量1点
注意
※お使いのモニタによって色合いは異なりますので、予めご了承ください。
※耐候性の値は試験値であり、メーカーが保障する値ではございません。
※カットできる最小の文字サイズは、英数文字で1cm角程度、漢字で2cm角程度までです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58771031SV-305-DB
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする