3Dスキャナー Moose Lite

3Dスキャナー Moose Lite - 3DMakerPro3Dスキャナー Moose Lite - 3DMakerPro3Dスキャナー Moose Lite - 3DMakerPro3Dスキャナー Moose Lite - 3DMakerPro

AIビジュアルトラッキング
正確な精度
手ブレ防止モジュール
マーカーフリー
高機能なソフトウェア

対象パソコン
[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)
[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)
仕様カラーテクスチャ:非対応寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)250精度(mm)0.05メーカー3DMakerpro光源NIR作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.10mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774829MOOSE-L
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする