曜日別特売

aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット

aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット - aiwa(アイワ)aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット - aiwa(アイワ)aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット - aiwa(アイワ)aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット - aiwa(アイワ)aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット - aiwa(アイワ)aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット - aiwa(アイワ)aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット - aiwa(アイワ)aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット - aiwa(アイワ)

ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。
SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。
動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。
スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。
Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。
パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。

用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774111JA5-TBA1102
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする