BEST(ベスト)[金物]
3623N スライドボルト(戸当り兼用)
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム
扉厚:28~42mm
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
付属部品:六角レンチ
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
21.4
幅(mm)
110
高さ(mm)
25.9
内容量
1個
注意
※調整ストライク付です。
※別途、戸当りを併用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779695
#3623N-1
サテンニッケル
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779711
#3623N-11
サテンクローム
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください