曜日別特売

3621N スライドボルト

3621N スライドボルト - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅
扉厚:28~42mm
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
付属部品:六角レンチ

用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)21.7幅(mm)130サテンニッケル高さ(mm)25.9内容量1個
注意
※調整ストライク付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779686#3621N-1
8,600
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする