曜日別特売

1721 スライドボルト(静音)

1721 スライドボルト(静音) - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅
扉厚 28~42mm
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm
付属部品 六角レンチ

用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)26幅(mm)130厚さ(mm)16.5内容量1個
注意
※調整ストライク付です。
※1616角フック、1609角フック付戸当り、663K笠木レス戸当りと同デザインです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779519#1721-1
12,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする