曜日別特売

1690FL フムロック

1690FL フムロック - BEST(ベスト)[金物]

材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂
パネル厚 30~40mm
付属ネジ なべタッピンネジ4×30、トラスタッピンネジ4×30
付属部品 非常解キャップ、操作シール

用途乾式ラバトリーブース常開内開き長さ(mm)88.4幅(mm)97.6厚さ(mm)168内容量1個
注意
※スタンダードタイプの内開き常開ブース専用船品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779431#1690FL
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする