曜日別特売

1690FH フムヒンジ

1690FH フムヒンジ - BEST(ベスト)[金物]

材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂
扉高さ 2400mm以下
扉幅 600mm以下
扉厚 30~40mm
扉重量 10~20kg
室内温度 5~40℃
付属ネジ なべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm
付属部品 操作シール

用途乾式ラバトリーブース常開内開き長さ(mm)200幅(mm)93厚さ(mm)145内容量1個
注意
※1690SAもしくは1690SBのどちらかを必ず併用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779406#1690FH-1
19,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779415#1690FH-2
19,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする