BEST(ベスト)[金物]
402 ドアホルダー横型
材質 本体:黄銅、ゴム:天然ゴム(エンジ)
付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途
木製開きドア用の簡易ストッパー
長さ(mm)
36
幅(mm)
171
高さ(mm)
41
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777735
#402-1-1
サテンニッケル
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777751
#402-1-2
サテンニッケル
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777760
#402-2-1
黄銅磨き
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777769
#402-2-2
黄銅磨き
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください