曜日別特売

1540 セイフティガード

1540 セイフティガード - BEST(ベスト)[金物]

材質 亜鉛
付属ネジ バインド小ネジM4×12mm

用途玄関、テラス、バルコニー、勝手口等の出入口長さ(mm)60幅(mm)135厚さ(mm)27内容量1個
注意
※引戸や内開きドア、両開きドアには使用できません。
※ストップ付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778785#1540CS-2
5,100
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする