巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ

巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ - 丸善織物巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ - 丸善織物巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ - 丸善織物巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ - 丸善織物巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ - 丸善織物巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ - 丸善織物巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ - 丸善織物巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ - 丸善織物

小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。
ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルトです。
ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。

材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装グリーン内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ベルト
破断荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58833245ML50L-1500ELS(エンドレスタイプ)固定側:6種類:R-50L、厚さ(mm):2.2、幅(mm):5060kN以上
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833261ML50M-1000J(両端金具タイプ)固定側:1種類:R-50M、厚さ(mm):3.2、幅(mm):5040kN以上
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833270ML50M-1000R(両端アイタイプ)固定側:1種類:R-50M、厚さ(mm):3.2、幅(mm):5040kN以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833279ML50M-2000ELS(エンドレスタイプ)固定側:6種類:R-50M、厚さ(mm):3、幅(mm):5080kN以上
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833288ML75L-2000J(両端金具タイプ)固定側:1、調節側:7種類:R-75L、厚さ(mm):3.4、幅(mm):7580kN以上
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833297ML75L-2000R(両端アイタイプ)固定側:1、調節側:7種類:R-75L、厚さ(mm):3.4、幅(mm):7580kN以上
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833306ML75L-4000ELS(エンドレスタイプ)固定側:8種類:R-75L、厚さ(mm):3.4、幅(mm):75160kN以上
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする