丸善織物
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。
操作性に優れたスタンダードタイプです。
ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
材質
バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装
色
グリーン
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ベルト
破断荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58833139
ML25L-125J(両端金具タイプ)
固定側:0.5、調節側:4.5
種類:R-25L、厚さ(mm):1.5、幅(mm):25
5kN以上
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833148
ML25L-125R(両端アイタイプ)
固定側:0.5、調節側:5
種類:R-25L、厚さ(mm):1.5、幅(mm):25
5kN以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833157
ML25L-250ELS(エンドレスタイプ)
固定側:5
種類:R-25L、厚さ(mm):1.5、幅(mm):25
10kN以上
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833166
ML25M-250J(両端金具タイプ)
固定側:0.5、調節側:4.5
種類:R-25M、厚さ(mm):1.8、幅(mm):25
10kN以上
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833175
ML25M-250R(両端アイタイプ)
固定側:0.5、調節側:4.5
種類:R-25M、厚さ(mm):1.8、幅(mm):25
10kN以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833191
ML25M-500ELS(エンドレスタイプ)
固定側:5
種類:R-25M、厚さ(mm):1.8、幅(mm):25
20kN以上
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833200
ML35-500J(両端金具タイプ)
固定側:1、調節側:4.5
種類:R-35、厚さ(mm):2、幅(mm):35
20kN以上
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833209
ML35-500R(両端アイタイプ)
固定側:1、調節側:4.5
種類:R-35、厚さ(mm):2、幅(mm):35
20kN以上
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833218
ML35-1000ELS(エンドレスタイプ)
固定側:5.5
種類:R-35、厚さ(mm):2、幅(mm):35
40kN以上
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833227
ML50L-750J(両端金具タイプ)
固定側:1、調節側:5
種類:R-50L、厚さ(mm):2.2、幅(mm):50
30kN以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833236
ML50L-750R(両端アイタイプ)
固定側:1、調節側:5
種類:R-50L、厚さ(mm):2.2、幅(mm):50
30kN以上
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。