成美堂出版
1回で受かる! 乙種1・2・3・5・6類危険物取扱者合格テキスト
乙種第4類所持者向けの、乙種危険物各類の合格テキスト。本書一冊で、1類から6類まで合格できる。用語を隠せる赤シート付き。
仕様
版型:A5
ページ数
208
ジャンル
資格
著者名
コンデックス情報研究所
初版年月
2025/08/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58833410
9784415240343
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください