曜日別特売

清水用渦巻ポンプ TON型

清水用渦巻ポンプ TON型 - 鶴見製作所

ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。
吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。
無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。

用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水内容量1台
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58836788TON2-40LE0.40.4505.5400.1
239,000
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836797TON2-40ME0.40.4508.5400.1
239,000
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836806TON2-40HE0.75-P0.755013.6400.1
356,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836815TON2-50LE0.75-P0.75507.5500.16
353,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836831TON2-50ME0.75-P0.755010.5500.16
353,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836840TON2-50HE1.5-P1.55017.5500.16
368,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836849TON2-65LE0.75-P0.75507.5650.25
361,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836858TON2-65ME1.5-P1.55013.4650.25
374,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836867TON2-65HE2.2-P2.25019.5650.25
464,000
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836876TON2-80LE0.75-P0.75506.5800.4
406,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836885TON2-80LE1.5-P1.55010800.4
386,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836901TON2-80ME2.2-P2.25013.2800.4
448,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836910TON2-80HE3.7-P3.75022800.4
588,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836919TON2-100LE2.2-P2.25010.51000.63
466,000
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836928TON2-100ME3.7-P3.750161000.63
618,000
469,800
516,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836937TON2-100HE5.5-P5.55023.51000.63
862,000
639,800
703,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836946TON2-100HE7.5-P7.550291000.63
940,000
699,800
769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836955TON2-125LE2.2-P2.25071251
597,000
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836971TON2-125LE3.7-P3.75011.51251
676,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836980TON2-125ME5.5-P5.55015.61251
872,000
639,800
703,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836989TON2-125ME7.5-P7.550191251
960,000
699,800
769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58836998TON2-125HE11-P115029.51251
1,240,000
919,800
1,011,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837007TON2-150LE5.5-P5.550111501.6
930,000
689,800
758,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837016TON2-150LE7.5-P7.550141501.6
1,010,000
749,800
824,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837025TON2-150ME11-P115021.21501.6
1,310,000
959,800
1,055,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837041TON2-150HE15-P1550271501.6
1,650,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837050TON2-150KE22-P2250421501.6
2,900,000
2,198,000
2,417,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837059TON2-150KE30-P3050421501.6
3,530,000
2,698,000
2,967,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837068TON2-40LE0.44550611501.8
236,000
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837077TON2-40MW0.75-P0.756012.5400.11
318,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837086TON2-40HW1.5-P1.56021.6400.11
336,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837095TON2-50LW0.75-P0.756017.8500.18
353,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837111TON2-50MW1.5-P1.56017.8500.18
342,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837120TON2-50HW2.2-P2.26023.5500.18
398,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837129TON2-65LW1.5-P1.56012.5650.28
358,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837138TON2-65MW2.2-P2.26018.2650.28
390,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837147TON2-65HW3.7-P3.76027.5650.28
542,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837156TON2-80LW1.5-P1.5609.5800.45
374,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837165TON2-80LW2.2-P2.26012.5800.45
397,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837181TON2-80MW3.7-P3.76019.4800.45
535,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837190TON2-80HW5.5-P5.56027.5800.28
694,000
519,800
571,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837199TON2-100LW3.7-P3.760161000.71
562,000
419,800
461,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837208TON2-100MW5.5-P5.56021.81000.71
713,000
529,800
582,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837217TON2-100HW7.5-P7.56027.51000.71
970,000
719,800
791,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837226TON2-100HW11-P1160371000.71
1,050,000
769,800
846,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837235TON2-125LW3.7-P3.76011.21251.12
678,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837251TON2-125LW5.5-P5.560151251.12
757,000
559,800
615,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837260TON2-125MW7.5-P7.560211251.12
1,040,000
759,800
835,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837269TON2-125MW11-P1160271251.12
1,110,000
819,800
901,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58837278TON2-125HW15-P156037.51251.12
1,420,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする