曜日別特売

清水用多段渦巻ポンプ TVMK型

清水用多段渦巻ポンプ TVMK型 - 鶴見製作所

ボリュート構造(特殊うず巻き室)採用で高性能です。
長年の製作実績により、高い信頼を得ています。

用途冷温水循環用。工業用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。高圧洗浄・高圧移送の各種装置用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水内容量1台
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
出力(kW)
周波数(Hz)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58835117TVMK2-402E1.5-P17.40.141.55040
530,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835126TVMK2-403E1.5-P250.141.55040
578,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835135TVMK2-404E2.2-P330.142.25040
755,000
559,800
615,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835151TVMK2-405E2.2-P420.122.25040
848,000
629,800
692,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835160TVMK2-406E3.7-P500.143.75040
1,100,000
819,800
901,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835169TVMK2-407E3.7-P55.30.143.75040
1,190,000
869,800
956,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835178TVMK2-408E3.7-P63.40.143.75040
1,310,000
959,800
1,055,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835187TVMK2-409E5.5-P1030.165.55040
1,510,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835196TVMK2-4010E5.5-P830.145.55040
1,610,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835205TVMK2-502E1.5-P190.2251.55050
587,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835221TVMK2-503E2.2-P280.2252.25050
691,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835230TVMK2-504E3.7-P370.2253.75050
940,000
699,800
769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835239TVMK2-505E3.7-P450.2253.75050
1,070,000
779,800
857,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835248TVMK2-506E5.5-P560.2255.55050
1,390,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835257TVMK2-507E5.5-P62.90.2255.55050
1,490,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835266TVMK2-508E5.5-P750.2255.55050
1,620,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835275TVMK2-508E7.5-P610.287.55050
1,710,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835291TVMK2-509E7.5-P840.2257.55050
1,860,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835300TVMK2-5010E7.5-P930.2257.55050
1,970,000
1,598,000
1,757,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835309TVMK2-652E2.2-P190.342.25065
726,000
539,800
593,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835318TVMK2-652E3.7-P21.30.3553.75065
789,000
589,800
648,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835327TVMK2-653E3.7-P3430.33.75065
920,000
689,800
758,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835336TVMK2-654E5.5-P4.70.3355.55065
1,200,000
889,800
978,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835345TVMK2-655E7.5-P580.3557.55065
1,540,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835361TVMK2-656E7.5-P70.20.287.55065
1,800,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835370TVMK2-657E11-P72.30.355115065
2,030,000
1,598,000
1,757,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835379TVMK2-658E11-P830.355115065
2,220,000
1,698,000
1,867,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835388TVMK2-659E11-P1130.225115065
2,410,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835397TVMK2-659E15-P83.70.4155065
2,560,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835406TVMK2-802E3.7-P83.70.2253.75080
920,000
689,800
758,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835415TVMK2-802E5.5-P280.565.55080
1,000,000
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835431TVMK2-803E5.5-P29.90.565.55080
1,140,000
839,800
923,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835440TVMK2-803E7.5-P38.40.567.55080
1,220,000
899,800
989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835449TVMK2-804E7.5-P48.20.447.55080
1,550,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835458TVMK2-804E11-P560.56115080
1,630,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835467TVMK2-805E11-P700.56115080
1,870,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835476TVMK2-806E15-P840.56155080
2,240,000
1,698,000
1,867,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835485TVMK2-807E15-P980.56155080
2,420,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835501TVMK2-807E18.5-P820.7118.55080
2,920,000
2,198,000
2,417,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835510TVMK2-808E18.5-P1120.5618.55080
3,230,000
2,498,000
2,747,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835519TVMK2-1002E7.5-P300.87.550100
1,500,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835528TVMK2-1002E11-P390.91150100
1,660,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835537TVMK2-1003E15-P58.50.91550100
2,090,000
1,598,000
1,757,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835546TVMK2-1004E18.5A-P680.918.550100
2,950,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835555TVMK2-1004E18.5B-P75.50.818550100
2,950,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835571TVMK2-1004E22-P68.512250100
3,210,000
2,498,000
2,747,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835580TVMK2-1005E22B-P8012250100
3,590,000
2,698,000
2,967,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835589TVMK2-1005E30-P8013050100
4,240,000
3,198,000
3,517,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835598TVMK2-1252E15-P36.51.41550125
2,210,000
1,698,000
1,867,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58835607TVMK2-1252E18.5-P451.418.550125
2,700,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする