PPカードケースマグネット付

PPカードケースマグネット付 - 共栄プラスチックPPカードケースマグネット付 - 共栄プラスチックPPカードケースマグネット付 - 共栄プラスチックPPカードケースマグネット付 - 共栄プラスチックPPカードケースマグネット付 - 共栄プラスチックPPカードケースマグネット付 - 共栄プラスチックPPカードケースマグネット付 - 共栄プラスチック

あったら便利!裏面にマグネットが付いたカードケースです。
・スチール製品・ホワイトボードに張り付いて使える便利なカードケースです。
・予定表・工程表・カレンダー・伝票etc. 入れにご使用ください。
・ご家庭で、事務所で活躍します。
・地球にやさしい環境対応のポリプロピレン製です。

その他日本製、マグネット付クリア材質(本体)ポリプロピレン製内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846150PPM-14-A4判用A4判 0.2mm厚(素材の厚さ)約220×315
320319
319
351(税込)
当日出荷
58846159PPM-15-A5判用A5判 0.2mm厚(素材の厚さ)約155×220
220219
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846168PPM-16-A6判用A6判 0.2mm厚(素材の厚さ)約110×159
200199
199
219(税込)
当日出荷
73373417PPM-16【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)A6判用A6判 0.2mm厚(素材の厚さ)約110×159
200199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
返品不可
残り549点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする